- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- ユニフォーム・シューズ
- ナースシューズ 白のおすすめ人気ランキング
ナースシューズ 白のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新421件の「ナースシューズ 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立ち仕事 靴」、「病院シューズ」、「ナースサンダル 白」などの商品も取り扱っております。
アシックスナースウォーカー 202
現場から要望の高かった、脱ぎ履き便利で男性にも適したベルトタイプ。
色ホワイト材質(アッパー)人工皮革+合成繊維材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)235(23.5cm)足幅3E
タイプベルトタイプ標準質量(g/片足)約175(23.5cm)足幅3E相当性別男女兼用
ナガイレーベンビタミンシューズ MN-410
病院や施設などの室内での使用を前提に開発した商品です。
アッパー側両面サイドにメッシュ素材をバランスよくデザインに取り入れたことにより、空気の流通ができ、靴内でのいやな熱や湿気を緩和しております。
さらに、靴内で特に圧力がかかりやすい不快なムレを感じるつま先と、かかと部分の底に通気口を取り入れたことにより、空気を吸排出するため、快適に履くことができる構造になっています。
仕様合皮メッシュ付RoHS指令(10物質対応)対応
仕様つま先ラウンド材質アッパー:人工皮革製+合成繊維製 アウターソール:合成底色ホワイトタイプベルトタイプ足幅3E相当性別男女兼用
KAZENメディカルシューズ 188-36
トウガード作業中の中で負担のかかるツマ先部を保護します
ベンチレーションムレやすいツマ先まわりをさわやかに保ちます
通気口シューズの中を一日中さわやかに保ちます
ヒールガードかかと部分を保護します
カップインソール最大の課題だった足裏の通気性を大きく向上させました
衝撃吸収材疲労度を大幅に軽減します
底材靴底は院内にてすべりにくいゴムを採用しています
色シロ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA+合成ゴム
アシックスナースウォーカー201
仕様つま先ラウンド色ホワイト×ライトグレー標準質量(g/片足)約195(23.5cm)足幅3E相当性別男女兼用
スター・トレーディングナースシューズ(エアークッション)
片足重量約180g(24.0cm)と軽量設計で疲れを感じさせないシューズです。メッシュ素材を使用していますので通気性が良く快適です。空気のクッションが歩行時の足への衝撃を吸収してくれるエアーソールを採用しています。中敷きは取り外しができますので手軽に手洗いができ、いつでも清潔さを保つことができます。ふわふわの柔らか素材で、足が疲れにくいです。
用途軽作業他色ホワイト高さ(cm)プラットフォーム:2材質(底部)合成底ヒール(cm)5
サイドのメッシュ素材とかかととつま先部分の底の通気孔がむれを防止します。
色ホワイト材質アッパー=人工皮革標準質量(g/片足)約185(23.5cm)
ナガイレーベンビタミンシューズ(メンズ)
このシューズは病院や施設などの室内での使用を前提に開発した商品です。
アッパーの側面両サイドにメッシュ素材をバランスよくデザインに取り入れたことにより、空気の流通ができ、靴内でのいやな熱や湿度を緩和しております。
さらに、靴内で特に圧力がかかりやすく不快なムレを感じるつま先とかかと部分の底に通気口を取り入れたことにより、空気を吸排出するため、快適に履くことができる構造になっております。
色ホワイト材質合皮メッシュ付RoHS指令(10物質対応)対応
フォークナースシューズ(美脚ナース)
5.5cmヒールで美脚効果があります。
両サイド4ヶ所がメッシュで通気性抜群。
抗菌・防臭加工されたオールメッシュのインソール。
色ホワイト材質(アッパー)合成皮革(撥水加工)材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)165(23.5cm)足幅3Eタイプ松吉医科器械コード24-4262-00
制電気帯電防止構造&立体形状インソールで快適!!感想時の不快なパチパチから解放!立ち仕事の疲れを大幅に軽減!靴底空気穴で通気性バツグン!
色ホワイト仕様帯電防止素材使用、抗菌防臭インソール、クッション性のあるソール材質(アッパー)合成皮革/ダブルメッシュ材質(ソール)EVA/合成ゴム足幅4E色番10RoHS指令(10物質対応)対応中敷制電インソール3D(ヒールカップ付)ヒール(mm)35
制電気帯電防止構造&立体形状インソールで快適!!感想時の不快なパチパチから解放!立ち仕事の疲れを大幅に軽減!靴底空気穴で通気性バツグン!
色ホワイト仕様帯電防止素材使用、抗菌防臭インソール、クッション性のあるソール材質(アッパー)合成皮革/ダブルメッシュ材質(ソール)EVA/合成ゴム足幅4E色番10RoHS指令(10物質対応)対応中敷制電インソール3D(ヒールカップ付)ヒール(mm)35
仕様つま先ラウンドタイプベルトタイプ標準質量(g/片足)約190(23.5cm)足幅2E相当性別男女兼用
アシックスナースウォーカー202
仕様つま先ラウンド色ホワイトタイプベルトタイプ標準質量(g/片足)約190(23.5cm)足幅3E相当性別男女兼用
リゲッタから待望のナースシューズのメンズ版が登場
EVA底を採用し、とにかく軽い! 屈曲性も抜群!
かかとが踏めるので、スリッポンとしても使用可能!
甲周りはベルトのサイズで調整可能。
材質甲材:合成皮革、底材:合成底(EVA)足幅3E相当ヒール(cm)約2.5
長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。
丸洗いOK!水に浸けて丸洗いが出来るので、靴や足を清潔に保て、長くご愛用いただけます。
抗菌・防臭加工つき。
ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。
ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。
靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。
材質PU、ポリエステル寸法ヒール外寸:約2.8cm足幅4E材質(底部)ラバー標準質量(g/片足)220(25cm)
ベルト動かしてサンダルとしても履ける2WAY仕様。
靴底の踵と外側には滑りにくい耐久性のある素材を使用。
材質(ソール)EVA/合成ゴム足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応生地性能抗菌防臭インソール甲皮合成皮革中敷カップインソールヒール(mm)35
軽くて滑りにくい。
簡単に洗える親切設計の、ありそうでなかった上履き型室内履きシューズ。
メッシュ素材で通気性抜群。
滑りにくいソールと脱ぎ履きしやすいつくりで、室内作業用にぴったり。
安心の日本製。
材質合繊(ダブルラッセル)足幅2E標準質量(g/片足)165(23cm)材質(底部)ベステック
mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。
履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い。
中敷・足口周り・ベロなどがソフトでマシュマロ感覚の履き心地。
再帰反射材付き、着脱簡単。
足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格 普通作業用(A種)認定品材質(アッパー)人工皮革+合成繊維材質(ソール)合成底機能静電気帯電防止、耐滑・耐油・屈曲性材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
色ホワイト足幅3E形状ローカット種類静電スニーカー材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)300(26.0cm)機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー